Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BASEFLEX, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BASEFLEX, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BASEFLEX, пара, розмір 8

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BASEFLEX, пара, розмір 8 (0899401508)

Рукавиці захисні BASEFLEX, поліамід, покриття нітрил, пара, р.8 -арт. 0899401508
Номер товару 0899401508
В наявності
Ціна:
92.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Чудова механічна стійкість

  • Високоякісне нітрилове покриття на міцній безшовній нейлоновій тканині круглої в'язки.
  • Щільні для шкіри матеріали основи та покриття
  • Відмінні властивості сухого зчеплення для безпечного поводження з деталями та інструментами.
Розмір 8
Стандарти EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Середня механічна стійкість Кузовні роботи Будівельна промисловість Обробка металів Обробка пластмас Автомобільна та вантажна промисловість Технічне обслуговування побутової техніки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Чудова механічна стійкість

  • Високоякісне нітрилове покриття на міцній безшовній нейлоновій тканині круглої в'язки.
  • Щільні для шкіри матеріали основи та покриття
  • Відмінні властивості сухого зчеплення для безпечного поводження з деталями та інструментами.
Характеристики arrow_down
Розмір 8
Стандарти EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Середня механічна стійкість Кузовні роботи Будівельна промисловість Обробка металів Обробка пластмас Автомобільна та вантажна промисловість Технічне обслуговування побутової техніки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити