Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 10
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 10
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 10 (0899401110)
Перчатки защитные White PU, полиэстер, покрытие полиуретан, пара, р.10, RED LINE -арт. 0899401110
Номер товара 0899401110
В наличии
Цена:
60 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах / электромеханика / упаковка и хранение и т. д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарты | EN 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах / электромеханика / упаковка и хранение и т. д.
Отзывов (1)
Саша
04.08.2022
Для мелких запчастей в самый раз
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, 12 пар, размер 7
Для мелких запчастей в самый раз