Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 8
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 8
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 8 (0899401108)
Перчатки защитные White PU, полиэстер, покрытие полиуретан, пара, р.8, RED LINE -арт. 0899401108
Номер товара 0899401108
В наличии
Цена:
60 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах / электромеханика / упаковка и хранение и т. д.
Перчатки защитные, белые, PU, Red Line, размер 6
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах / электромеханика / упаковка и хранение и т. д.
Перчатки защитные, белые, PU, Red Line, размер 6
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар