Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 1 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 2 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 3 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 4 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 1 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 2 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 3 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука
Фото - 4 - Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука

Нарукавник для защиты от порезов W-290, размер универсальный, штука (0899400421)

Нарукавник для защиты от порезов W-290, LEVEL C, р. универсальный, штука -0899400421
Номер товара 0899400421
В наличии
Цена:
584.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальная защита для рук с отверстием для большого пальца и застежкой на липучке для защиты пясти, запястья и предплечья от порезов Идеальное прилегание и максимальная безопасность Отверстие для большого пальца в зоне захвата Застежка на липучке для регулировки ширины на предплечье Высокая стойкость к механическому истиранию и надежная защита от порезов Очень удобные и гибкие Идеально подходят для использования вместе с перчатками для защиты от порезов.
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Длина 45 см
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 C
Материал основания HDPE/полиэстер/эластан/полиамид
Категория II
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Размер Универсальный
Сфера применения Работа с повышенными требованиями к защите от порезов в стеклопроизводстве, автомобилестроении, обработке металлических и пластиковых профилей, переработке отходов и т.п.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Универсальная защита для рук с отверстием для большого пальца и застежкой на липучке для защиты пясти, запястья и предплечья от порезов Идеальное прилегание и максимальная безопасность Отверстие для большого пальца в зоне захвата Застежка на липучке для регулировки ширины на предплечье Высокая стойкость к механическому истиранию и надежная защита от порезов Очень удобные и гибкие Идеально подходят для использования вместе с перчатками для защиты от порезов.
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Длина 45 см
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 C
Материал основания HDPE/полиэстер/эластан/полиамид
Категория II
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Размер Универсальный
Применение arrow_down
Сфера применения Работа с повышенными требованиями к защите от порезов в стеклопроизводстве, автомобилестроении, обработке металлических и пластиковых профилей, переработке отходов и т.п.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція