Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Класс вязки
Материал покрытия
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997
Размер
Спрятать arrow
Материал основания
Специализация
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997
Длина
Стандарты
Категория
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Перчатки для защиты от порезов

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

264 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Перчатки для защиты от порезов
⭐ Количество товаров в наличии 39
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 2501.1 грн

Перчатки для защиты от порезов от Wurth: Надежная защита рук в работе с режущими материалами

Перчатки для защиты от порезов от Wurth представляют собой высокоэффективное средство индивидуальной защиты, предназначенное для работы с режущими и колющими предметами. Эти перчатки разработаны с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и функциональность в условиях повышенного риска получения порезов.

Основные характеристики перчаток для защиты от порезов от Wurth:

  1. Защита от порезов:

    • Перчатки изготовлены из специальных материалов, способных эффективно защитить руки от порезов и укусов острыми и режущими предметами.
  2. Прочные и надежные:

    • Материалы, использованные при производстве перчаток, обладают высокой прочностью, обеспечивая надежную защиту рук в работе с острыми инструментами.
  3. Гибкость и маневренность:

    • Перчатки обеспечивают свободу движений и отличную гибкость, что позволяет работать с высокой точностью и уверенностью.
  4. Удобство при ношении:

    • Эргономичный дизайн и хорошая посадка делают перчатки комфортными в использовании на протяжении продолжительного времени.
  5. Различные размеры:

    • Предлагаются в разных размерах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого пользователя, обеспечивая точное соответствие размеру руки.
  6. Универсальное применение:

    • Используются в множестве областей, включая строительство, ремонтные работы, металлообработку, лесозаготовку и другие виды профессиональной деятельности.

Перчатки для защиты от порезов от Wurth — это незаменимый элемент защиты при работе с режущими инструментами. Сочетание надежности, комфорта и функциональности делает их востребованным выбором среди профессионалов, где безопасность рук имеет первостепенное значение.

Применение перчаток для защиты от порезов от Wurth важно осуществлять правильно, чтобы обеспечить максимальную защиту рук от порезов и других повреждений.

Вот шаги по правильному применению:

  1. Подготовьте руки:

    • Перед надеванием перчаток убедитесь, что руки чисты и сухи, так как грязные или влажные руки могут уменьшить эффективность защиты.
  2. Выберите подходящий размер:

    • Используйте перчатки подходящего размера для вашей руки, чтобы обеспечить комфорт и хорошую посадку.
  3. Оцените состояние перчаток:

    • Перед надеванием проверьте перчатки на наличие повреждений или дефектов. Используйте только целые и надежные перчатки.
  4. Надевание:

    • Вставьте каждую руку в соответствующую перчатку, аккуратно расправив пальцы и обеспечив правильное покрытие кожи на руках.
  5. Правильная посадка:

    • Убедитесь, что перчатки плотно облегают кожу, но не слишком тесные, чтобы сохранить комфорт и свободу движений.
  6. Проверьте свободу движений:

    • Проверьте, что перчатки не ограничивают движения рук, особенно при работе с инструментами или предметами.
  7. Проинструктируйте по правильному снятию:

    • Работники должны знать, как правильно снимать перчатки, избегая контакта с внешней стороной.
  8. Соблюдение гигиены:

    • После использования перчатки следует снять осторожно, избегая контакта с загрязненной поверхностью. Рекомендуется выкидывать использованные перчатки и надевать новые при необходимости.

Важно помнить, что перчатки для защиты от порезов от Wurth предназначены для одноразового использования или для повторного использования при соблюдении всех необходимых стерилизационных процедур. Используйте их с умом, соблюдая правила гигиеничности и безопасности.