Перчатки для защиты от порезов SOFTFLEX W-130, пара
Перчатки для защиты от порезов SOFTFLEX W-130, пара
Перчатки для защиты от порезов SOFTFLEX W-130, пара
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки для защиты от порезов SOFTFLEX W-130, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием SOFTFLEX W-130, пара, размер 10
Номер товара 0899403410
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 18 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | B |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал основания | Полиэтилен / эластан / полиамид / полиэстер / стекловолокно |
| Материал покрытия | Нитрильная пена/полиуретан на водной основе |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием SOFTFLEX W-130, пара, размер 8
Номер товара 0899403408
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 8 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | B |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал основания | Полиэтилен / эластан / полиамид / полиэстер / стекловолокно |
| Материал покрытия | Нитрильная пена/полиуретан на водной основе |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием SOFTFLEX W-130, пара, размер 9
Номер товара 0899403409
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 18 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | B |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал основания | Полиэтилен / эластан / полиамид / полиэстер / стекловолокно |
| Материал покрытия | Нитрильная пена/полиуретан на водной основе |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием SOFTFLEX W-130, пара, размер 11
Номер товара 0899403411
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | B |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал основания | Полиэтилен / эластан / полиамид / полиэстер / стекловолокно |
| Материал покрытия | Нитрильная пена/полиуретан на водной основе |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки для защиты от порезов SOFTFLEX W-130, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 264 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 285.6 грн |