Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-520, пара
Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-520, пара
Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-520, пара
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-520, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-520, пара, размер 10
Номер товара 0899411380
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 18 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | F |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/сталь/полиэстер/нейлон/спандекс |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-520, пара, размер 11
Номер товара 0899411381
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | F |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/сталь/полиэстер/нейлон/спандекс |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-520, пара, размер 7
Номер товара 0899411377
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 7 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | F |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/сталь/полиэстер/нейлон/спандекс |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-520, пара, размер 8
Номер товара 0899411378
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 8 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | F |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/сталь/полиэстер/нейлон/спандекс |
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-520, пара, размер 9
Номер товара 0899411379
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 18 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | F |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Материал покрытия | Нитриловая пена с узором TIGERFLEX |
| Материал основания | HDPE/стекловолокно/сталь/полиэстер/нейлон/спандекс |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-520, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 444 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 983.4 грн |