Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-230, пара

Сортировать:
Показать
Фильтр

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-230, пара
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 60 грн
⭐ Самый дорогой товар 379.5 грн

Перчатки для защиты от порезов TigerFlex Cut от Wurth

Перчатки TigerFlex Cut от Wurth - это защитные перчатки, предназначенные для защиты рук от порезов. Они изготовлены из высококачественного материала, обеспечивающего высокий уровень защиты. Перчатки имеют удобную конструкцию и обеспечивают хорошую чувствительность пальцев.

Способ применения

Перчатки надеваются на руки таким образом, чтобы манжеты были плотно прилегали к запястьям.

Основные характеристики

  • Класс защиты: 5
  • Материал: полиэстер, арамидное волокно
  • Цвет: синий
  • Размер: 6-11

Особенности

  • Перчатки имеют гладкую поверхность, что облегчает их надевание и снимание.
  • Перчатки обеспечивают хорошую чувствительность пальцев, что позволяет выполнять тонкие работы.
  • Перчатки имеют высокую прочность и износостойкость.

Особенности использования

Перчатки рекомендуется использовать при работе с острыми предметами, такими как ножи, стекло, металлические листы.

Зачем нужен этот товар

Перчатки для защиты от порезов необходимы для предотвращения травм рук при работе с острыми предметами. Они обеспечивают защиту от порезов, царапин и других повреждений.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе перчаток для защиты от порезов необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Класс защиты: чем выше класс защиты, тем выше уровень защиты от порезов.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, обеспечивающего высокий уровень защиты.
  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, не стесняя движений.