Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 1 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 2 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 3 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 1 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 2 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8
Фото - 3 - Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8

Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 (0899451358)

Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5 ПЕРЧАТКИ-TIGERFLEX-LEVEL-C-Р.8
Номер товара 0899451358
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Перчатки с нитриловым покрытием для максимальной защиты от порезов. Подходят для работы с острыми инструментами, заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и др. Также для использования в производстве стеклянных изделий.
  • Высокая устойчивость к порезам и истиранию за счет HPPE волокон в сочетании со стекловолокном (13 калибр)
  • Ладони с покрытием из вспененного нитрила с дополнительным "тигровыми" полосками
  • Дышащие, с хорошим захватом, приятные в испльзовании
  • Хороший захват мокрых и сухих предметов
  • Хорошо прилегают и отличаются гибкостью
  • Эластичная манжета
Цвет основы: голубой / черный Цвет дополнительных «тигровых» полосок: серый Соответствует стандартам EN420 + EN388 Защитные свойства: 443C
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 C
Материал основания HPPE
Категория II
Материал покрытия Нитриловая пена
Область применения Работа с острыми инструментами и заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и пр., а также для использования в стекольной промышленности.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Перчатки с нитриловым покрытием для максимальной защиты от порезов. Подходят для работы с острыми инструментами, заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и др. Также для использования в производстве стеклянных изделий.
  • Высокая устойчивость к порезам и истиранию за счет HPPE волокон в сочетании со стекловолокном (13 калибр)
  • Ладони с покрытием из вспененного нитрила с дополнительным "тигровыми" полосками
  • Дышащие, с хорошим захватом, приятные в испльзовании
  • Хороший захват мокрых и сухих предметов
  • Хорошо прилегают и отличаются гибкостью
  • Эластичная манжета
Цвет основы: голубой / черный Цвет дополнительных «тигровых» полосок: серый Соответствует стандартам EN420 + EN388 Защитные свойства: 443C
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 C
Материал основания HPPE
Категория II
Материал покрытия Нитриловая пена
Применение arrow_down
Область применения Работа с острыми инструментами и заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и пр., а также для использования в стекольной промышленности.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
220.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ