Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, 12 пар, размер 10
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, 12 пар, размер 10
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, 12 пар, размер 10 (0899401110012)
Перчатки защитные White PU, полиэстер, покрытие полиуретан, размер 10, 12 пар в упаковке, RED LINE -арт. 0899401110012
Номер товара 0899401110012
Нет в наличии
Цена:
388.8 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основы | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Тонкие бесшовные полиэстровые перчатки,
покрыты слоем полиуретана
- Подходят для точных работ благодаря своей эластичности и хорошей адгезии в руки
- Соответствуют стандартам EN420, EN388
- Защитные характеристики: 2121Х
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основы | Полиэстер |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием White PU, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар