Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 9
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 9
Перчатки защитные с латексным покрытием SPEC-MECHANIC, пара, размер 9 (0899400530)
Перчатки защитные SPEC-MECHANIC, полиамид, покрытие латекс, пара, р.9-арт. 0899400530
Номер товара 0899400530
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность
Для легких и средних операций по сборке и в мастерской
Отлично подходят для механических работ
Замена шин
Производство и обслуживание автомобилей
Кузовные работы
Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях
Операции с грузами
Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность
Для легких и средних операций по сборке и в мастерской
Отлично подходят для механических работ
Замена шин
Производство и обслуживание автомобилей
Кузовные работы
Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях
Операции с грузами
Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар