Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от высоких температур H-100, пар, размер 10
Фото - 1 - Перчатки для защиты от высоких температур H-100, пар, размер 10
Фото - 1 - Перчатки для защиты от высоких температур H-100, пар, размер 10

Перчатки для защиты от высоких температур H-100, пар, размер 10 (0899407010)

Перчатки для защиты от высоких температур H-100, двойной хлопок, пар, р.10-арт. 0899407010
Номер товара 0899407010
В наличии
Цена:
334.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные термозащитные перчатки с нитриловыми вкраплениями для кратковременного контакта с теплом.
  • Повышенная теплозащита благодаря бесшовной конструкции двойной вязки
  • Отличная механическая стойкость
  • Кратковременная защита от контактного нагрева до 250 °C
  • Лучшее сцепление и гибкость благодаря нитриловым элементам с обеих сторон
  • Экономические и экологические
  • Перчатки симметричны и подходят одинаково и на левую и на правую руку.
Соответствуют стандартам EN420 / EN407, EN 374
Размер 10
Класс вязки 7
Стандарты EN 388, EN 420, EN 407
Категория II
Специализация Защита от тепловой энергии
Материал покрытия Нитриловые точки
Материал основания Двойной слой хлопка
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения: Химическая и нефтехимическая промышленность, металлообрабатывающая промышленность, металлургия, стекольная промышленность, пекарни и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальные термозащитные перчатки с нитриловыми вкраплениями для кратковременного контакта с теплом.
  • Повышенная теплозащита благодаря бесшовной конструкции двойной вязки
  • Отличная механическая стойкость
  • Кратковременная защита от контактного нагрева до 250 °C
  • Лучшее сцепление и гибкость благодаря нитриловым элементам с обеих сторон
  • Экономические и экологические
  • Перчатки симметричны и подходят одинаково и на левую и на правую руку.
Соответствуют стандартам EN420 / EN407, EN 374
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 7
Стандарты EN 388, EN 420, EN 407
Категория II
Специализация Защита от тепловой энергии
Материал покрытия Нитриловые точки
Материал основания Двойной слой хлопка
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения: Химическая и нефтехимическая промышленность, металлообрабатывающая промышленность, металлургия, стекольная промышленность, пекарни и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
204 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8.93 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
9840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
347.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ
Знижка -42.9 %
Новинка
336 грн/шт
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить