Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Перчатки термозащитные H-100, пара

Сортировать:
Показать
Фильтр

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Перчатки термозащитные H-100, пара
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 334.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 334.8 грн

Термозащитная перчатка H-100 от Wurth

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, нитриловые вставки
  • Размеры: 8-11
  • Максимальная температура использования: 100 °C
  • Время защиты: до 15 минут

Особенности

  • Перчатки изготовлены из полиэстера с нитрилоевыми вставками, которые обеспечивают высокую термостойкость и износостойкость.
  • Перчатки имеют удобную посадку и обеспечивают хорошую подвижность пальцев.
  • Перчатки снабжены петлей для подвешивания.

Способ применения

Перчатки предназначены для защиты рук от термических воздействий. Их можно использовать при выполнении различных работ, связанных с нагреванием, например, при сварке, пайке, работе с горячими поверхностями и т.д.

Особенности использования

Перед использованием перчаток необходимо убедиться, что они подходят по размеру. Перчатки должны плотно облегать руку, но не быть слишком тугими.

При использовании перчаток следует избегать контакта с острыми предметами.

Зачем нужен этот товар

Термозащитные перчатки необходимы для защиты рук от термических воздействий. Они могут использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск получения ожогов.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе термозащитных перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Максимальная температура использования. Этот параметр определяет, при какой температуре можно использовать перчатки.
  • Время защиты. Этот параметр определяет, как долго перчатки могут защищать руки от термических воздействий.
  • Материал. Перчатки должны быть изготовлены из материалов, которые обеспечивают высокую термостойкость и износостойкость.