Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Класс вязки
Материал покрытия
Размер
Материал основания
Спрятать arrow
Стандарты
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Термоустойчивая перчатка
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 334.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 1348.14 грн

Термоустойчивая перчатка Wurth H-100 - это защитное изделие, предназначенное для защиты рук от воздействия высоких температур.

Перчатка изготовлена из специального материала, который способен выдерживать температуру до +250 градусов Цельсия.

Основные характеристики:

  • Материал: полиэстер, стекловолокно, хлопок
  • Цвет: серый
  • Размеры: 7-11
  • Сертификация: EN 407, EN 388

Особенности:

  • Устойчивость к высоким температурам до +250 градусов Цельсия
  • Прочная конструкция, устойчивая к механическим повреждениям
  • Нескользящая поверхность ладони
  • Удобная посадка

Способ применения:

Перчатки надеваются на руки перед началом работы с горячими предметами или поверхностями. После окончания работы перчатки необходимо снять и вымыть руки теплой водой с мылом.

Особенности использования:

  • Перчатки не следует использовать для работы с открытым огнем.
  • Не следует использовать перчатки, если они повреждены.

Зачем нужен этот товар:

Термоустойчивые перчатки необходимы для защиты рук от воздействия высоких температур. Они используются в различных сферах деятельности, где существует риск получения ожогов, например, в металлургии, машиностроении, строительстве, пищевой промышленности.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе термоустойчивых перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, который способен выдерживать высокие температуры.
  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, но не быть слишком тугими.
  • Сертификация: перчатки должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности.