Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см
Фото - 1 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см
Фото - 2 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см
Фото - 1 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см
Фото - 2 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см (0899800902)

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 29X38 см САЛФЕТКА-SOFTEX-LIGHT-29X38CM-500ШТ -арт. 0899800902
Номер товара 0899800902
В наличии
Цена:
4560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальная текстильная салфетка для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Отлично подходят для протирания стекла и полированных поверхностей
  • Удобные многофункциональные салфетки из мягкого нетканого материала высокого качества.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки
  • Прекрасно подходят для полировки
  • Чрезвычайно устойчивы к влаге и разрывам
  • Устойчивые к растворителям
  • Не содержат силикон
  • Не содержат хлопок
  • Отлично впитывают жидкость
  • Возможность стирки и повторной стирки использование
Плотность: 65 г/м² (для Softex-light: 50 г/м²) Одобрено для использования в пищевой промышленности.
Длина листа x ширина листа 38 x 29 см
Вес единицы поверхности на м² 50 г
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Тип упаковки рулон
Материал Текстиль

Область применения

  • Универсальная ткань для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Идеально подходит для применения в промышленности, домашнем хозяйстве, пищевой промышленности, больницах и так далее.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальная текстильная салфетка для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Отлично подходят для протирания стекла и полированных поверхностей
  • Удобные многофункциональные салфетки из мягкого нетканого материала высокого качества.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки
  • Прекрасно подходят для полировки
  • Чрезвычайно устойчивы к влаге и разрывам
  • Устойчивые к растворителям
  • Не содержат силикон
  • Не содержат хлопок
  • Отлично впитывают жидкость
  • Возможность стирки и повторной стирки использование
Плотность: 65 г/м² (для Softex-light: 50 г/м²) Одобрено для использования в пищевой промышленности.
Характеристики arrow_down
Длина листа x ширина листа 38 x 29 см
Вес единицы поверхности на м² 50 г
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Тип упаковки рулон
Материал Текстиль
Применение arrow_down

Область применения

  • Универсальная ткань для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Идеально подходит для применения в промышленности, домашнем хозяйстве, пищевой промышленности, больницах и так далее.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті