Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 40х38 см
Фото - 1 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 40х38 см
Фото - 1 - Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 40х38 см

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 40х38 см (0899800900)

Салфетки для очистки Wurth SOFTEX 500 шт 40х38 см САЛФЕТКА-SOFTEX-40X38-500Л-РУЛОН -арт. 0899800900
Номер товара 0899800900
В наличии
Цена:
6804 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальная текстильная салфетка для протирания многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Может использоваться для полировки
  • Не оставляет царапин
  • Крупная структура отверстий
  • Лучшая механическая очистка
  • Прочная и надежная
  • Чрезвычайно прочная на разрыв и водостойкая
  • Можно стирать, отжимать и использовать повторно
  • Устойчива к растворителям
  • Практически не имеет ворса
  • Приятная на ощупь и 100% натуральная
  • 100% вискоза
  • Биоразлагаемая
  • Сильно впитывающая
  • Без химикатов или синтетических волокон
  • Устойчива к гидроударам
  • Не содержит силикона
  • Безопасна для пищевых продуктов
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Длина листа x ширина листа 38 x 40 см
Вес единицы поверхности на м² 65 г
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Тип упаковки рулон
Материал Текстиль

Область применения

  • Универсальная ткань для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Идеально подходит для применения в промышленности, домашнем хозяйстве, пищевой промышленности, больницах и так далее.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальная текстильная салфетка для протирания многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Может использоваться для полировки
  • Не оставляет царапин
  • Крупная структура отверстий
  • Лучшая механическая очистка
  • Прочная и надежная
  • Чрезвычайно прочная на разрыв и водостойкая
  • Можно стирать, отжимать и использовать повторно
  • Устойчива к растворителям
  • Практически не имеет ворса
  • Приятная на ощупь и 100% натуральная
  • 100% вискоза
  • Биоразлагаемая
  • Сильно впитывающая
  • Без химикатов или синтетических волокон
  • Устойчива к гидроударам
  • Не содержит силикона
  • Безопасна для пищевых продуктов
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Характеристики arrow_down
Длина листа x ширина листа 38 x 40 см
Вес единицы поверхности на м² 65 г
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Тип упаковки рулон
Материал Текстиль
Применение arrow_down

Область применения

  • Универсальная ткань для протирания, многоразового использования, подходит для влажной и сухой уборки.
  • Идеально подходит для применения в промышленности, домашнем хозяйстве, пищевой промышленности, больницах и так далее.
  • Рельефная поверхность для повышения качества механической очистки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить