Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Салфетки микрофибровые, 30x30 cm, 30 шт.
Фото - 1 - Салфетки микрофибровые, 30x30 cm, 30 шт.
Фото - 1 - Салфетки микрофибровые, 30x30 cm, 30 шт.

Салфетки микрофибровые, 30x30 cm, 30 шт. (18890730130)

Салфетки микрофибровые, 30x30 cm, 190 г/м², 30 шт., в боксе -арт. 18890730130
Номер товара 18890730130
В наличии
Цена:
1710 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Универсальные микрофибровые салфетки для очистки и финишной обработки различных поверхностей в профессиональном и бытовом использовании


Удобный формат для постоянного доступа
  • Практичный поп-ап бокс позволяет быстро доставать салфетки по одной
  • Подходит для рабочих зон, мастерских и сервисных помещений

Тщательная очистка поверхностей
  • Кратковорсовая микрофибра эффективно удаляет загрязнение
  • Бесшовные края снижают риск царапин

Универсальное применение
  • Подходят для очистки и финишного протирания
  • Можно использовать внутри помещений и снаружи
  • Пригодны для стирки при температуре до 60 °C
Вес единицы поверхности на м² 190 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 30 шт.
Можно мыть при 60°C
Цвет Серый
Длина x ширина 30 x 30 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Универсальные микрофибровые салфетки для очистки и финишной обработки различных поверхностей в профессиональном и бытовом использовании


Удобный формат для постоянного доступа
  • Практичный поп-ап бокс позволяет быстро доставать салфетки по одной
  • Подходит для рабочих зон, мастерских и сервисных помещений

Тщательная очистка поверхностей
  • Кратковорсовая микрофибра эффективно удаляет загрязнение
  • Бесшовные края снижают риск царапин

Универсальное применение
  • Подходят для очистки и финишного протирания
  • Можно использовать внутри помещений и снаружи
  • Пригодны для стирки при температуре до 60 °C
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности на м² 190 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 30 шт.
Можно мыть при 60°C
Цвет Серый
Длина x ширина 30 x 30 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1774.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить