Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ручной пенообразователь, 1500 ml
Фото - 2 - Ручной пенообразователь, 1500 ml
Фото - 3 - Ручной пенообразователь, 1500 ml
Фото - 1 - Ручной пенообразователь, 1500 ml
Фото - 2 - Ручной пенообразователь, 1500 ml
Фото - 3 - Ручной пенообразователь, 1500 ml

Ручной пенообразователь, 1500 ml (0891503021)

Ручной пенообразователь, 1500 мл -арт. 0891503021
Номер товара 0891503021
В наличии
Цена:
1774.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Подходит для образования пены при мойке очистителями автомобилей и коммерческого транспорта

  • Бутылка с насосным распылителем превращает чистящее средство в эффективную пену, которая действенно растворяет грязь

Настройки от тумана до струи

  • Поролоновые вставки обеспечивают разную консистенцию и разную степень пенообразования
  • В зависимости от настройки пена будет дольше держаться на поверхности, а чистящее средство будет действовать более интенсивно
  • Экономия усилий при механической очистке
  • Идеально подходит для щелочных моющих средств
Содержание 1,5 л
Диаметр 135 мм
Высота 350 мм
Материал Полипропилен - ПП
Цвет синий, черный
Область применения Для мойки автомобилей, коммерческих автомоек, моторных моек, станков, санитарных помещений, больших кухонь и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Подходит для образования пены при мойке очистителями автомобилей и коммерческого транспорта

  • Бутылка с насосным распылителем превращает чистящее средство в эффективную пену, которая действенно растворяет грязь

Настройки от тумана до струи

  • Поролоновые вставки обеспечивают разную консистенцию и разную степень пенообразования
  • В зависимости от настройки пена будет дольше держаться на поверхности, а чистящее средство будет действовать более интенсивно
  • Экономия усилий при механической очистке
  • Идеально подходит для щелочных моющих средств
Характеристики arrow_down
Содержание 1,5 л
Диаметр 135 мм
Высота 350 мм
Материал Полипропилен - ПП
Цвет синий, черный
Применение arrow_down
Область применения Для мойки автомобилей, коммерческих автомоек, моторных моек, станков, санитарных помещений, больших кухонь и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте