Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветки мікрофіброві, 30x30 cm, 30 шт.
Фото - 1 - Серветки мікрофіброві, 30x30 cm, 30 шт.
Фото - 1 - Серветки мікрофіброві, 30x30 cm, 30 шт.

Серветки мікрофіброві, 30x30 cm, 30 шт. (18890730130)

Серветки мікрофіброві, 30x30 cm, 190 г/м², 30 шт., у боксі -арт. 18890730130
Номер товару 18890730130
В наявності
Ціна:
1710 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальні мікрофіброві серветки для очищення та фінішної обробки різних поверхонь у професійному та побутовому використанні


Зручний формат для постійного доступу
  • Практичний поп-ап бокс дозволяє швидко діставати серветки по одній
  • Підходить для робочих зон, майстерень і сервісних приміщень

Дбайливе очищення поверхонь
  • Коротковорсова мікрофібра ефективно видаляє забруднення
  • Безшовні краї знижують ризик подряпин

Універсальне застосування
  • Підходять для очищення та фінішного протирання
  • Можна використовувати всередині приміщень і зовні
  • Придатні до прання за температури до 60 °C
Вага одиниці поверхні на м² 190 г
Кількість виробів в асортименті/комплекті 30 шт.
Можна мити при 60 °C
Колір Сірий
Довжина x Ширина 30 x 30 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальні мікрофіброві серветки для очищення та фінішної обробки різних поверхонь у професійному та побутовому використанні


Зручний формат для постійного доступу
  • Практичний поп-ап бокс дозволяє швидко діставати серветки по одній
  • Підходить для робочих зон, майстерень і сервісних приміщень

Дбайливе очищення поверхонь
  • Коротковорсова мікрофібра ефективно видаляє забруднення
  • Безшовні краї знижують ризик подряпин

Універсальне застосування
  • Підходять для очищення та фінішного протирання
  • Можна використовувати всередині приміщень і зовні
  • Придатні до прання за температури до 60 °C
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні на м² 190 г
Кількість виробів в асортименті/комплекті 30 шт.
Можна мити при 60 °C
Колір Сірий
Довжина x Ширина 30 x 30 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
702 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити