Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветка для протирання "штучна замша", 64x43см
Фото - 1 - Серветка для протирання "штучна замша", 64x43см
Фото - 1 - Серветка для протирання "штучна замша", 64x43см

Серветка для протирання "штучна замша", 64x43см (0899800205)

Серветка для протирання "штучна замша", 64x43см -арт. 0899800205
Номер товару 0899800205
В наявності
Ціна:
399.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для видалення вологи з будь-яких типів поверхонь

  • Відрізняється покращеними вологопоглинаючими властивостями та гарантує ефективне видалення води з поверхонь, що дозволяє швидко та якісно висушити автомобіль після мийки
  • Не залишає смуг, пятен або ворсинок, забезпечує виняткову чистоту
  • Впитує велику кількість води і легко вижимається. Індивідуальна пластикова упаковка.
Ширина 43 см
Довжина 64 см
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Область застосування Для сушіння вимитих гладких поверхонь
Спосіб застосування Перед першим застосуванням промийте серветку у воді з нейтральним милом. При висиханні серветка стає жорсткою, для відновлення початкових властивостей необхідно змочити серветку водою. Рекомендується зберігати серветку в оригінальній упаковці. Увага! Тільки ручне прання. Не використовуйте розчинники і не сушіть у сушильних шафах.
Вікторія 02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Валера 24.01.2024

Доволен покупкой. Купил не одну упаковку. Хорошее качество за приемлемые деньги.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для видалення вологи з будь-яких типів поверхонь

  • Відрізняється покращеними вологопоглинаючими властивостями та гарантує ефективне видалення води з поверхонь, що дозволяє швидко та якісно висушити автомобіль після мийки
  • Не залишає смуг, пятен або ворсинок, забезпечує виняткову чистоту
  • Впитує велику кількість води і легко вижимається. Індивідуальна пластикова упаковка.
Характеристики arrow_down
Ширина 43 см
Довжина 64 см
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Застосування arrow_down
Область застосування Для сушіння вимитих гладких поверхонь
Спосіб застосування Перед першим застосуванням промийте серветку у воді з нейтральним милом. При висиханні серветка стає жорсткою, для відновлення початкових властивостей необхідно змочити серветку водою. Рекомендується зберігати серветку в оригінальній упаковці. Увага! Тільки ручне прання. Не використовуйте розчинники і не сушіть у сушильних шафах.
Відгуків (2) arrow_down
Вікторія 02.06.2024

Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.

Валера 24.01.2024

Доволен покупкой. Купил не одну упаковку. Хорошее качество за приемлемые деньги.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити