Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 1 - Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 2 - Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 1 - Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm
Фото - 2 - Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm

Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm (0827809638)

Фонарь налобный аккумуляторный ERGOPOWER SENSOR, LED-(USB-C)-280LM-5V-3W -арт. 0827809638
Номер товара 0827809638
В наличии
Цена:
2974.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Представляем вам налобный аккумуляторный фонарь от Wurth - надежный и удобный инструмент освещения для различных задач.

Этот фонарь оснащен высококачественными светодиодами, обеспечивающими яркий и равномерный свет. Благодаря своей компактной конструкции и регулируемому ремешку, он легко и удобно надевается на голову, освобождая ваши руки для выполнения различных задач.

Аккумуляторный налобный фонарь от Wurth идеально подходит для использования в темное время суток, при ремонте автомобиля, походах, рыбалке, кемпинге и других активностях на свежем воздухе. Он также может быть полезен в аварийных ситуациях или при отключении электричества.

Благодаря встроенному аккумулятору, этот фонарь легко заряжается через USB-порт и обеспечивает длительное время работы. Он также обладает прочным корпусом, который защищает его от пыли и влаги, обеспечивая надежную работу в различных условиях эксплуатации.

  • Супер яркая светоизлучающая поверхность, освещение 60 градусов
  • Регулируемый задний кронштейн вверх и вниз в пределах 60 градусов.
  • Оснащен двумя переключателями:
  • Стандартный переключатель вкл/выкл – 1. ступенчатая половинная интенсивность света, 2. ступенчатая полная интенсивность света.
  • Сенсорный выключатель - Датчик движения (движениями руки) на расстоянии до 5 см от светильника
  • Класс защиты IP65
  • Ударопрочность IK07
  • Оголовье со встроенной противоскользящей резиновой полоской.
  • Обеспечивает лучшее сцепление
    Примечание
    Поставляется с кабелем USB типа C.

Выберите налобный аккумуляторный фонарь от Wurth и наслаждайтесь удобством и ярким светом в любых условиях!

Индекс цветопередачи (CRI), мин. 80
Мин./макс. световой поток 100 / 280 лм
Емкость аккумулятора/батареи 1500 мAч
Время зарядки 2,5 ч
Длительность свечения лампы, мин./макс. 2-5,5 ч
Номинальное напряжение 3,7 В/пост.тока
Цветовая температура 6500 K
Степень защиты IP IP 65
Тип соединения USB, USB type C
Тип аккумулятора/батареи Литий-полимерный
Материал Пластик/ металл
Вадим 01.03.2024

Занимаюсь электромонтажом, поэтому налобный фонарь – мой мастхев. Перепробовал много разных вариантов, но этот – однозначно лучший. Светит очень ярко, хватает надолго, заряжается быстро. Удобно сидит на голове, не жмет, не спадает. Плюс ко всему, корпус прочный, не боится ни ударов, ни воды. Рекомендую всем!

Михаил 13.03.2024

Я рыбак, и для меня важно иметь надежный источник света на ночных рыбалках. Этот фонарь полностью оправдал мои ожидания. Светит очень ярко, даже на дальних дистанциях все видно отлично. Режимов работы хватает на любой случай. Аккумулятор держит заряд очень долго, что очень удобно. Фонарь легкий, компактный, удобно сидит на голове. В общем, я доволен покупкой на все 100%.

Руслан 22.03.2024

Люблю мастерить в гараже, и этот фонарь стал для меня незаменимым помощником. С ним обе руки свободны, а освещение всегда отличное. Яркость регулируется, что очень удобно. Заряда хватает надолго, даже если работать несколько часов подряд. Фонарь крепкий, не боится грязи и пыли. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный налобный фонарь.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Представляем вам налобный аккумуляторный фонарь от Wurth - надежный и удобный инструмент освещения для различных задач.

Этот фонарь оснащен высококачественными светодиодами, обеспечивающими яркий и равномерный свет. Благодаря своей компактной конструкции и регулируемому ремешку, он легко и удобно надевается на голову, освобождая ваши руки для выполнения различных задач.

Аккумуляторный налобный фонарь от Wurth идеально подходит для использования в темное время суток, при ремонте автомобиля, походах, рыбалке, кемпинге и других активностях на свежем воздухе. Он также может быть полезен в аварийных ситуациях или при отключении электричества.

Благодаря встроенному аккумулятору, этот фонарь легко заряжается через USB-порт и обеспечивает длительное время работы. Он также обладает прочным корпусом, который защищает его от пыли и влаги, обеспечивая надежную работу в различных условиях эксплуатации.

  • Супер яркая светоизлучающая поверхность, освещение 60 градусов
  • Регулируемый задний кронштейн вверх и вниз в пределах 60 градусов.
  • Оснащен двумя переключателями:
  • Стандартный переключатель вкл/выкл – 1. ступенчатая половинная интенсивность света, 2. ступенчатая полная интенсивность света.
  • Сенсорный выключатель - Датчик движения (движениями руки) на расстоянии до 5 см от светильника
  • Класс защиты IP65
  • Ударопрочность IK07
  • Оголовье со встроенной противоскользящей резиновой полоской.
  • Обеспечивает лучшее сцепление
    Примечание
    Поставляется с кабелем USB типа C.

Выберите налобный аккумуляторный фонарь от Wurth и наслаждайтесь удобством и ярким светом в любых условиях!

Характеристики arrow_down
Индекс цветопередачи (CRI), мин. 80
Мин./макс. световой поток 100 / 280 лм
Емкость аккумулятора/батареи 1500 мAч
Время зарядки 2,5 ч
Длительность свечения лампы, мин./макс. 2-5,5 ч
Номинальное напряжение 3,7 В/пост.тока
Цветовая температура 6500 K
Степень защиты IP IP 65
Тип соединения USB, USB type C
Тип аккумулятора/батареи Литий-полимерный
Материал Пластик/ металл
Отзывов (3) arrow_down
Вадим 01.03.2024

Занимаюсь электромонтажом, поэтому налобный фонарь – мой мастхев. Перепробовал много разных вариантов, но этот – однозначно лучший. Светит очень ярко, хватает надолго, заряжается быстро. Удобно сидит на голове, не жмет, не спадает. Плюс ко всему, корпус прочный, не боится ни ударов, ни воды. Рекомендую всем!

Михаил 13.03.2024

Я рыбак, и для меня важно иметь надежный источник света на ночных рыбалках. Этот фонарь полностью оправдал мои ожидания. Светит очень ярко, даже на дальних дистанциях все видно отлично. Режимов работы хватает на любой случай. Аккумулятор держит заряд очень долго, что очень удобно. Фонарь легкий, компактный, удобно сидит на голове. В общем, я доволен покупкой на все 100%.

Руслан 22.03.2024

Люблю мастерить в гараже, и этот фонарь стал для меня незаменимым помощником. С ним обе руки свободны, а освещение всегда отличное. Яркость регулируется, что очень удобно. Заряда хватает надолго, даже если работать несколько часов подряд. Фонарь крепкий, не боится грязи и пыли. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надежный и функциональный налобный фонарь.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1211.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
1728.9 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7800 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить