Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта гелевая WGM 25, комплект
Фото - 1 - Муфта гелевая WGM 25, комплект
Фото - 2 - Муфта гелевая WGM 25, комплект
Фото - 1 - Муфта гелевая WGM 25, комплект
Фото - 2 - Муфта гелевая WGM 25, комплект

Муфта гелевая WGM 25, комплект (0975350003)

Муфта гелевая WGM 25, комплект -арт. 0975350003
Номер товара 0975350003
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
7800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гелевая муфта WGM предназначена для быстрого и надежного соединения кабелей в бытовых и профессиональных электромонтажных системах.
Двойное уплотнение обеспечивает повышенную надежность и защиту соединения даже в сложных условиях эксплуатации.

Преимущества гелевой технологии:

  • Не требует специальных инструментов (обжимных клещей, паяльника и т.п.), что уменьшает затраты на монтаж
  • Не требуется времени на отверждение — муфта готова к использованию сразу после установки
  • Экономит время при монтаже
  • Не требуется открытого пламени, которое в более старых муфтах применялось для нагрева термоклея или пайки, что повышает безопасность монтажа
  • Не имеет срока годности и может сохраняться неограниченно долго
  • Не требуется смешивание компонентов

Примечание:
В комплект входит 5-контактная винтовая клеммная колодка – ее обязательно следует использовать.
Модель WGM16 разрешена только с жесткими проводниками!

В соответствии с DIN EN 50393 муфта может использоваться как в почве, так и для наземных применений.

Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Мин. термостойкость -40 °C
Макс. термостойкость 70 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Тип WGM25
Тип кабеля для соединительной муфты 5 x 16 – 25 мм²
Тип основного кабеля для ответвительной муфты 5 x 16 мм²
Тип ответвительного кабеля для ответвительной муфты 5 x 6-16 мм²
Длина x ширина x высота 280 x 117 x 49 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гелевая муфта WGM предназначена для быстрого и надежного соединения кабелей в бытовых и профессиональных электромонтажных системах.
Двойное уплотнение обеспечивает повышенную надежность и защиту соединения даже в сложных условиях эксплуатации.

Преимущества гелевой технологии:

  • Не требует специальных инструментов (обжимных клещей, паяльника и т.п.), что уменьшает затраты на монтаж
  • Не требуется времени на отверждение — муфта готова к использованию сразу после установки
  • Экономит время при монтаже
  • Не требуется открытого пламени, которое в более старых муфтах применялось для нагрева термоклея или пайки, что повышает безопасность монтажа
  • Не имеет срока годности и может сохраняться неограниченно долго
  • Не требуется смешивание компонентов

Примечание:
В комплект входит 5-контактная винтовая клеммная колодка – ее обязательно следует использовать.
Модель WGM16 разрешена только с жесткими проводниками!

В соответствии с DIN EN 50393 муфта может использоваться как в почве, так и для наземных применений.

Характеристики arrow_down
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Мин. термостойкость -40 °C
Макс. термостойкость 70 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Тип WGM25
Тип кабеля для соединительной муфты 5 x 16 – 25 мм²
Тип основного кабеля для ответвительной муфты 5 x 16 мм²
Тип ответвительного кабеля для ответвительной муфты 5 x 6-16 мм²
Длина x ширина x высота 280 x 117 x 49 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
617.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
109.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ