Средство защиты поверхностей COPPER PERFECT, 400 ml
Средство защиты поверхностей COPPER PERFECT, 400 ml
Средство защиты поверхностей COPPER PERFECT, 400 ml (0893114118)
Спрей для металлических поверхностей Perfect ,медный, 400 мл
-арт. 0893114118
Номер товара 0893114118
В наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Большая толщина защитного слоя
один проход
- Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
- Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
- Равномерное покрытие
Регулируемый угол распыления
- Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
- Оптимальный для точечной сварки
- Быстрое высыхание
| Плотность | 0,75 г/см³ |
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Сила сжатия | 17 мин |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) | 36 мкм |
| Содержание | 400 мл |
| Время высыхания до неприлипания пыли | 6 мин |
| Время отверждения | 90 мин |
| Решетчатый надрез | GT 0—1 |
| Решетчатый надрез, испытание, условия | В соответствии с DIN 53151 |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Полное затвердевание, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Время высыхания до неприлипания пыли, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Сила сжатия, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Цвет | Медь покрашенная |
| Основания с хорошей адгезией | Медь, Сталь |
| Подходит для точечной сварки | Нет |
| Химический состав | Нитрильная комбинированная смола |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Условие: требуется предварительное испытание |
Область применения:
- Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид.
Инструкции:
- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Удалите ржавчину и старую краску, а затем выполните шлифовку и очистку.
- Перед использованием стряхните баллон в течение примерно 2 минут.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Большая толщина защитного слоя
один проход
- Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
- Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
- Равномерное покрытие
Регулируемый угол распыления
- Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
- Оптимальный для точечной сварки
- Быстрое высыхание
Характеристики
| Плотность | 0,75 г/см³ |
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Сила сжатия | 17 мин |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) | 36 мкм |
| Содержание | 400 мл |
| Время высыхания до неприлипания пыли | 6 мин |
| Время отверждения | 90 мин |
| Решетчатый надрез | GT 0—1 |
| Решетчатый надрез, испытание, условия | В соответствии с DIN 53151 |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Полное затвердевание, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Время высыхания до неприлипания пыли, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Сила сжатия, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Цвет | Медь покрашенная |
| Основания с хорошей адгезией | Медь, Сталь |
| Подходит для точечной сварки | Нет |
| Химический состав | Нитрильная комбинированная смола |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Условие: требуется предварительное испытание |
Применение
Область применения:
- Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид.
Инструкции:
- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Удалите ржавчину и старую краску, а затем выполните шлифовку и очистку.
- Перед использованием стряхните баллон в течение примерно 2 минут.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар