Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кепка защитная, EN 812, чёрная, размер 54-59 см
Фото - 1 - Кепка защитная, EN 812, чёрная, размер 54-59 см
Фото - 1 - Кепка защитная, EN 812, чёрная, размер 54-59 см

Кепка защитная, EN 812, чёрная, размер 54-59 см (0899200981)

Кепка защитная, EN 812, чёрная, размер 54-59 см -арт. 0899200981
Номер товара 0899200981
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитная кепка выполнена в актуальном спортивном стиле, выглядит как бейсболка и может применяться для любых работ, несущих риск удара по голове. Примечание Защитные кепки предназначены для защиты пользователя от легких ударов и царапин. Они не защищают от последствий падения или попадания брошенных предметов, а также ударов движущимися или висящими грузами. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование защитной кепки вместо промышленной защитной каски согласно EN 397.
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 50 °C
Размер, мин./макс. 54 см-59 см
Стандарт EN 812
Назначение Строительство
Вид изделия Защитная кепка
Цвет Черный
Область применения Механики, электрики и установщики; автомобильная промышленность; работа на подъемных платформах, стеллажах и складах; внутренняя отделка помещений и др. Когда необходимо защитить голову от ударов.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитная кепка выполнена в актуальном спортивном стиле, выглядит как бейсболка и может применяться для любых работ, несущих риск удара по голове. Примечание Защитные кепки предназначены для защиты пользователя от легких ударов и царапин. Они не защищают от последствий падения или попадания брошенных предметов, а также ударов движущимися или висящими грузами. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование защитной кепки вместо промышленной защитной каски согласно EN 397.
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 50 °C
Размер, мин./макс. 54 см-59 см
Стандарт EN 812
Назначение Строительство
Вид изделия Защитная кепка
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения Механики, электрики и установщики; автомобильная промышленность; работа на подъемных платформах, стеллажах и складах; внутренняя отделка помещений и др. Когда необходимо защитить голову от ударов.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті