Защитная кепка
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Защитная кепка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 846 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 846 грн |
Защитная кепка Wurth
Защитная кепка Wurth - это средство индивидуальной защиты головы, предназначенное для защиты от легких ударов и царапин. Она выполнена в актуальном спортивном стиле, выглядит как бейсболка и может применяться для любых работ, несущих риск удара по голове.
Основные характеристики
- Материал: полиэстер
- Размер: регулируемый
- Цвет: черный
- Вес: 100 г
Особенности
- Кепка изготовлена из прочного полиэстера, устойчивого к износу и истиранию.
- Регулируемый ремешок позволяет подобрать оптимальный размер.
- Конструкция кепки обеспечивает надежную защиту от легких ударов и царапин.
Способ применения
Кепку необходимо надеть на голову и затянуть ремешок так, чтобы она плотно прилегала.
Особенности использования
Кепку следует использовать в соответствии с ее назначением. Она не предназначена для защиты от последствий падения или попадания брошенных предметов, а также ударов движущимися или висящими грузами.
Зачем нужен этот товар
Защитная кепка Wurth необходима для защиты головы от легких ударов и царапин. Она может использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск удара по голове, например, на производстве, в строительстве, в сельском хозяйстве, а также в быту.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе защитной кепки Wurth следует обратить внимание на следующие моменты:
- Размер: кепка должна плотно прилегать к голове, но не быть слишком тесной.
- Цвет: кепка должна быть яркого цвета, чтобы ее было хорошо видно в темноте.
- Материал: кепка должна быть изготовлена из прочного и износостойкого материала.