Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип
Тип кабеля для соединительной муфты
Тип основного кабеля для ответвительной муфты
Тип ответвительного кабеля для ответвительной муфты
Спрятать arrow
Длина x ширина x высота
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Набор, гель/соед. муфта, модель WGM

Набор, гель/соед. муфта, модель WGM

Набор, гель/соед. муфта, модель WGM

Набор, гель/соед. муфта, модель WGM

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Набор, гель/соед. муфта, модель WGM

Номер товара
Тип
Тип кабеля для соеди...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0975350002
В наличии
WGM16
3 - 5 x 6 - 16 мм²
- +
1 шт
3720 грн
Муфта гелевая WGM 16, комплект
0975350003
В наличии
WGM25
5 x 16 – 25 мм²
- +
1 шт
7800 грн
Муфта гелевая WGM 25, комплект
0975350001
В наличии
WGM6
3 – 5 x 1,5 – 6 мм²
- +
1 шт
2640 грн
Муфта гелевая WGM 6, комплект

Топ товаров, что покупаются

3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7800 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Набор, гель/соед. муфта, модель WGM
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2640 грн
⭐ Самый дорогой товар 7800 грн