Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 1 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 2 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 3 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 1 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 2 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
Фото - 3 - Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. (0714937130)

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. -арт. 0714937130
Номер товара 0714937130
В наличии
Цена:
3769.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Позволяет держать под рукой наиболее важные инструменты для обслуживания шин

  • Четыре мощных магнита с удерживающей силой 5 кг для универсального использования.
  • Идеально подходит для крепления на подъемных платформах или ящиках для инструментов
  • Позволяет хранить самые необходимые инструменты там, где вы работаете. К примеру, пневматические отвертки, динамометрические ключи и до четырех торцевых головок
  • Крепление с покрытием погружением для защищенного и надежного хранения инструментов
  • Прочный и долговечный
  • Конструкция из стали толщиной 1,6 мм
  • Черная поверхность с порошковым покрытием
Толщина материала 1,6 мм
Ширина (B) 102 мм
Высота (H) 395 мм
Марк 18.04.2024

Хорошие магниты, даже полностью нагруженный не косит.

Игнат 27.03.2024

полезная вещь на СТО или в гараже, советую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Позволяет держать под рукой наиболее важные инструменты для обслуживания шин

  • Четыре мощных магнита с удерживающей силой 5 кг для универсального использования.
  • Идеально подходит для крепления на подъемных платформах или ящиках для инструментов
  • Позволяет хранить самые необходимые инструменты там, где вы работаете. К примеру, пневматические отвертки, динамометрические ключи и до четырех торцевых головок
  • Крепление с покрытием погружением для защищенного и надежного хранения инструментов
  • Прочный и долговечный
  • Конструкция из стали толщиной 1,6 мм
  • Черная поверхность с порошковым покрытием
Характеристики arrow_down
Толщина материала 1,6 мм
Ширина (B) 102 мм
Высота (H) 395 мм
Отзывов (2) arrow_down
Марк 18.04.2024

Хорошие магниты, даже полностью нагруженный не косит.

Игнат 27.03.2024

полезная вещь на СТО или в гараже, советую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3187.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
617.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
109.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ