Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 2 - Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 2 - Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm

Ремень стяжной кольцевой 1т, 6 m x 35 mm (071392331)

Ремень стяжной кольцевой, стандартная трещотка 1т, 6 m x 35 mm -арт. 071 392 331
Номер товара 071392331
В наличии
Цена:
702 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Кольцевой стяжной ремень для обвязки и фиксации грузов

Универсальный ремень с трещоточным механизмом для фиксации грузов, а также связывание труб, прутков и других длинномерных изделий.

  • Однокомпонентная конструкция для быстрого использования
  • трещоточный механизм для надежного натяжения ремня
  • Подходит для связывания труб, прутков и других изделий
  • Прочная полиэстеровая лента для длительного использования

Подтверждение соответствия

  • Соответствует требованиям DIN EN 12195-2
  • Сертифицированный GS

Примечание

Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.

Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Сила тяги LC обвязки 2000 даН
Ширина 35 мм
Макс. растяжение крепежного ремня 5%
Усилие храпового механизма 50 даН
Длина 6 м
Стандарты EN 12195-2
Материал PES - полиэстер
Сертификация продукции Безопасность, сертифицированная GS
Этикетка внутри Нет
Цвет Красный
Исполнение Цельный

Применение

Подходит для фиксации грузов в различных сферах, в частности, при перевозках малотоннажным транспортом, в сельском хозяйстве, металлообработке и промышленности для защиты грузов от повреждений.

  • Фиксация груза за счет силового замыкания

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Кольцевой стяжной ремень для обвязки и фиксации грузов

Универсальный ремень с трещоточным механизмом для фиксации грузов, а также связывание труб, прутков и других длинномерных изделий.

  • Однокомпонентная конструкция для быстрого использования
  • трещоточный механизм для надежного натяжения ремня
  • Подходит для связывания труб, прутков и других изделий
  • Прочная полиэстеровая лента для длительного использования

Подтверждение соответствия

  • Соответствует требованиям DIN EN 12195-2
  • Сертифицированный GS

Примечание

Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.

Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Сила тяги LC обвязки 2000 даН
Ширина 35 мм
Макс. растяжение крепежного ремня 5%
Усилие храпового механизма 50 даН
Длина 6 м
Стандарты EN 12195-2
Материал PES - полиэстер
Сертификация продукции Безопасность, сертифицированная GS
Этикетка внутри Нет
Цвет Красный
Исполнение Цельный
Применение arrow_down

Применение

Подходит для фиксации грузов в различных сферах, в частности, при перевозках малотоннажным транспортом, в сельском хозяйстве, металлообработке и промышленности для защиты грузов от повреждений.

  • Фиксация груза за счет силового замыкания
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
601.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
344.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1878 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купить