- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Ленты, ремни, шнуры, анкеры
- Устройства для крепления грузов
Фильтр
Сила тяги LC обвязки
Сила тяги LC обвязки
6
3
Сила предварительного натяжения
Сила предварительного натяжения
3
2
3
Длина рычага (L)
Длина рычага (L)
3
3
Ширина
Ширина
6
3
Спрятать
Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении
Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении
2
6
Исполнение
Исполнение
1
8
Этикетка внутри
Этикетка внутри
3
6
Длина свободного конца
Длина свободного конца
1
2
2
1
2
Показать еще
1
Сховати
Длина фиксированного конца
Длина фиксированного конца
2
6
Длина
Длина
2
2
2
3
Цена
Цена
-
грн
702
1404
2106
855
1710
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
702 грн/шт
В наличии
1080 грн/шт
В наличии
1185 грн/шт
В наличии
996 грн/шт
В наличии
1332 грн/шт
В наличии
1710 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Устройства для крепления грузов |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 702 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1710 грн |