Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 1 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 2 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 3 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 4 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 5 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 6 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 1 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 2 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 3 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 4 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 5 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Фото - 6 - Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm

Ремень стяжной со стандартным рычагом 5т, 10 m x 50 mm (571391210)

Ремень стяжной с двойным крюком, стандартная трещотка GS 5т, 10 m x 50 mm -арт. 571391 210
Номер товара 571391210
В наличии
Цена:
1080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Стяжной грузовой ремень со стандартным рычагом для фиксации малых и средних грузов

Универсальная система крепления для транспортировки и фиксации грузов в различных сферах, в частности в строительстве, промышленности и логистике.

  • трещоточный механизм обеспечивает надежное натяжение ремня
  • Двухсторонние крючки для быстрого крепления
  • Подходит для фиксации малых и средних грузов
  • Прочная полиэстеровая лента для длительного использования

Подтверждение соответствия

  • Соответствует требованиям DIN EN 12195-2
  • Сертифицированный GS

Примечание

Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.

Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Длина фиксированного конца 0,5 м
Длина 10 м
Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении 2500 даН
Сила предварительного натяжения 300 даН
Макс. растяжение крепежного ремня 5%
Усилие храпового механизма 50 даН
Ширина 50 мм
Сила тяги LC обвязки 5000 даН
Стандарты EN 12195-2
Материал PES - полиэстер
Сертификация продукции Безопасность, сертифицированная GS
Исполнение Двухсекционный
Форма крючка двухконечный крюк
Этикетка внутри Да
Цвет Красный
Длина рычага (L) 231,5 мм
Длина свободного конца 9,5 м

Применение

Подходит для фиксации грузов в различных сферах, в частности, при перевозках малотоннажным транспортом, в сельском хозяйстве, металлообработке и промышленности для защиты грузов от повреждений.

  • Стяжной крепеж груза
  • Фиксация груза за счет силового замыкания

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Стяжной грузовой ремень со стандартным рычагом для фиксации малых и средних грузов

Универсальная система крепления для транспортировки и фиксации грузов в различных сферах, в частности в строительстве, промышленности и логистике.

  • трещоточный механизм обеспечивает надежное натяжение ремня
  • Двухсторонние крючки для быстрого крепления
  • Подходит для фиксации малых и средних грузов
  • Прочная полиэстеровая лента для длительного использования

Подтверждение соответствия

  • Соответствует требованиям DIN EN 12195-2
  • Сертифицированный GS

Примечание

Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.

Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Длина фиксированного конца 0,5 м
Длина 10 м
Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении 2500 даН
Сила предварительного натяжения 300 даН
Макс. растяжение крепежного ремня 5%
Усилие храпового механизма 50 даН
Ширина 50 мм
Сила тяги LC обвязки 5000 даН
Стандарты EN 12195-2
Материал PES - полиэстер
Сертификация продукции Безопасность, сертифицированная GS
Исполнение Двухсекционный
Форма крючка двухконечный крюк
Этикетка внутри Да
Цвет Красный
Длина рычага (L) 231,5 мм
Длина свободного конца 9,5 м
Применение arrow_down

Применение

Подходит для фиксации грузов в различных сферах, в частности, при перевозках малотоннажным транспортом, в сельском хозяйстве, металлообработке и промышленности для защиты грузов от повреждений.

  • Стяжной крепеж груза
  • Фиксация груза за счет силового замыкания
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить