Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Баллон с распылителем кислотоустойчивый 1000 ml
Фото - 1 - Баллон с распылителем кислотоустойчивый 1000 ml
Фото - 1 - Баллон с распылителем кислотоустойчивый 1000 ml

Баллон с распылителем кислотоустойчивый 1000 ml (0891503030)

Баллон с распылителем кислотоустойчивый Wurth 1000 мл
Номер товара 0891503030
В наличии
Цена:
1740 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Пустой баллон с распылителем для простого нанесения кислотных составов из канистр и бочек. Для жидкостей с pH 0,5 до 6,5
  • Легко открывается благодаря ощущаемым на поверхности элементам
  • Эргономичный, крепкий распылитель с длинной ручкой
  • Работа стала менее утомительной благодаря низкой рабочей силе
  • Также может быть прикреплен к тележке мастерской
  • Этикетка с возможностью нанесения многократных надписей о налитой жидкости и дополнительных полях для инструкций по технике безопасности
  • Примечание Не подходит для ацетона, мощных очистителей, универсальных разбавителей, чистящих узлов и деталей 1А или неполярных растворителей.
    Материал Пластик
    Содержание 1000 мл
    Высота 275 мм
    Диаметр 95 мм
    Цвет белый, красный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Пустой баллон с распылителем для простого нанесения кислотных составов из канистр и бочек. Для жидкостей с pH 0,5 до 6,5
  • Легко открывается благодаря ощущаемым на поверхности элементам
  • Эргономичный, крепкий распылитель с длинной ручкой
  • Работа стала менее утомительной благодаря низкой рабочей силе
  • Также может быть прикреплен к тележке мастерской
  • Этикетка с возможностью нанесения многократных надписей о налитой жидкости и дополнительных полях для инструкций по технике безопасности
  • Примечание Не подходит для ацетона, мощных очистителей, универсальных разбавителей, чистящих узлов и деталей 1А или неполярных растворителей.
    Характеристики arrow_down
    Материал Пластик
    Содержание 1000 мл
    Высота 275 мм
    Диаметр 95 мм
    Цвет белый, красный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -10 %
    163.2 грн/шт
    146.88 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    300 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -57 %
    2700 грн/шт
    1161.74 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии