Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет сигнальный ISO20471, желтый, размер XL
Фото - 1 - Жилет сигнальный ISO20471, желтый, размер XL
Фото - 1 - Жилет сигнальный ISO20471, желтый, размер XL

Жилет сигнальный ISO20471, желтый, размер XL (0899078002)

Жилет сигнальный ISO20471, желтый, размер XL-арт. 0899078002
Номер товара 0899078002
В наличии
Цена:
344.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сигнальный жилет с застежкой-липучкой

Легкий сигнальный жилет для повышения видимости работника в условиях недостаточного освещения и в зонах движения транспорта. Подходит для использования при дорожных работах, строительстве, обследовании территорий, а также в логистических и транспортных службах.

Улучшенная видимость

Две светоотражающие ленты шириной 5 см по всему периметру жилета повышают заметность пользователя днем, в сумерках и при освещении фарами транспортных средств.

Комфортное использование

Изготовлен из 100% полиэстера. Легкий материал не ограничивает движений и удобен для ношения поверх рабочей одежды.

Быстрое надевание

Застежка-липучка позволяет быстро одевать и снимать жилет во время работы.

Соответствие требованиям безопасности

Жилет соответствует стандарту ISO 20471:2013 и относится к 2 классу сигнальной одежды.

Применение

Подходит для дорожного и железнодорожного транспорта, работ в опасных зонах, строительства, дорожного строительства и геодезических работ.

Примечание

Рекомендуется иметь в автомобилях, грузовых автомобилях, тракторах, прицепах и автобусах.

Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 120 г
Класс эксплуатационных характеристик 2
ISO 20471:2013
Размер XL
Вид изделия Жилет
Цвет Желтый
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Сигнальная спецодежда
Область применения
Автомобильный и железнодорожный транспорт, опасные зоны, строительная отрасль, дорожное строительство и геодезия

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сигнальный жилет с застежкой-липучкой

Легкий сигнальный жилет для повышения видимости работника в условиях недостаточного освещения и в зонах движения транспорта. Подходит для использования при дорожных работах, строительстве, обследовании территорий, а также в логистических и транспортных службах.

Улучшенная видимость

Две светоотражающие ленты шириной 5 см по всему периметру жилета повышают заметность пользователя днем, в сумерках и при освещении фарами транспортных средств.

Комфортное использование

Изготовлен из 100% полиэстера. Легкий материал не ограничивает движений и удобен для ношения поверх рабочей одежды.

Быстрое надевание

Застежка-липучка позволяет быстро одевать и снимать жилет во время работы.

Соответствие требованиям безопасности

Жилет соответствует стандарту ISO 20471:2013 и относится к 2 классу сигнальной одежды.

Применение

Подходит для дорожного и железнодорожного транспорта, работ в опасных зонах, строительства, дорожного строительства и геодезических работ.

Примечание

Рекомендуется иметь в автомобилях, грузовых автомобилях, тракторах, прицепах и автобусах.

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 120 г
Класс эксплуатационных характеристик 2
ISO 20471:2013
Размер XL
Вид изделия Жилет
Цвет Желтый
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Сигнальная спецодежда
Применение arrow_down
Область применения
Автомобильный и железнодорожный транспорт, опасные зоны, строительная отрасль, дорожное строительство и геодезия
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить