Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 2 - Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 1 - Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm
Фото - 2 - Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm

Ремінь стяжний кільцевий 1т, 6 m x 35 mm (071392331)

Ремінь стяжний кільцевий, стандартна тріскачка 1т, 6 m x 35 mm -арт. 071392 331
Номер товару 071392331
В наявності
Ціна:
702 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кільцевий стяжний ремінь для обв'язування та фіксації вантажів

Універсальний ремінь із тріскачковим механізмом для фіксації вантажів, а також зв'язування труб, прутків та інших довгомірних виробів.

  • Однокомпонентна конструкція для швидкого використання
  • Тріскачковий механізм для надійного натягування ременя
  • Підходить для зв'язування труб, прутків та інших виробів
  • Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

  • Відповідає вимогам DIN EN 12195-2
  • Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.

Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу 2000 даН
Ширина 35 мм
Максимальне видовження ременя 5%
Зусилля храпового механізму 50 даН
Довжина 6 м
Стандарти EN 12195-2
Матеріал PES - поліестер
Сертификація продукції Безпека, сертифікована GS
Етикетка всередині Ні
Колір Червоний
Виконання Цілісний

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень.

  • Фіксація вантажу за рахунок силового замикання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Кільцевий стяжний ремінь для обв'язування та фіксації вантажів

Універсальний ремінь із тріскачковим механізмом для фіксації вантажів, а також зв'язування труб, прутків та інших довгомірних виробів.

  • Однокомпонентна конструкція для швидкого використання
  • Тріскачковий механізм для надійного натягування ременя
  • Підходить для зв'язування труб, прутків та інших виробів
  • Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

  • Відповідає вимогам DIN EN 12195-2
  • Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору.

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу 2000 даН
Ширина 35 мм
Максимальне видовження ременя 5%
Зусилля храпового механізму 50 даН
Довжина 6 м
Стандарти EN 12195-2
Матеріал PES - поліестер
Сертификація продукції Безпека, сертифікована GS
Етикетка всередині Ні
Колір Червоний
Виконання Цілісний
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень.

  • Фіксація вантажу за рахунок силового замикання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити