Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL

Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL (M446780008)

Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL, MODYF -арт. M446780008
Номер товара M446780008
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
516 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
  • Круглый вырез
  • Усиливающая вставка на горловине
  • Хлопковый трикотаж
Материал 100% хлопковый трикотаж
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Можно мыть при 40°C
Размер 6XL
Цвет Антрацит
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Футболка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
  • Круглый вырез
  • Усиливающая вставка на горловине
  • Хлопковый трикотаж
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопковый трикотаж
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Можно мыть при 40°C
Размер 6XL
Цвет Антрацит
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Футболка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2712 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ