Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 1 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 2 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 3 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 4 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 5 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 6 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 1 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 2 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 3 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 4 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 5 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL
Фото - 6 - Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL

Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL (5899710014)

Брюки рабочие VIGGO 2в1, антрацит, размер XXL -арт. 5899710014
Номер товара 5899710014
В наличии
Цена:
2880 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мужские штаны VIGGO - это удобная и функциональная рабочая одежда 2 в 1 брюки и шорты
Брюки легко превращаются в шорты с помощью незаметной молнии

  • Исключительное качество материалов и фурнитуры, а также функциональность и комфорт при работе
  • Изготовлены из легкого, эластичного материала, адаптируются к различным типам телосложения и обеспечивают максимальную свободу движений
  • Усиленные на коленях и износостойкие
  • Привлекательный дизайн с множеством функциональных деталей и практичных карманов делает их идеальным выбором для эффективной работы
  • Два больших кармана на бедре с местом для мобильного телефона и отделениями для инструментов

Доступные в цвете антрацит
Состав: 90% нейлон, 10% эластан
Размеры: M-3XL
Размер XXL
Цвет Антрацит
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Материал 90% нейлон, 10% эластан

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мужские штаны VIGGO - это удобная и функциональная рабочая одежда 2 в 1 брюки и шорты
Брюки легко превращаются в шорты с помощью незаметной молнии

  • Исключительное качество материалов и фурнитуры, а также функциональность и комфорт при работе
  • Изготовлены из легкого, эластичного материала, адаптируются к различным типам телосложения и обеспечивают максимальную свободу движений
  • Усиленные на коленях и износостойкие
  • Привлекательный дизайн с множеством функциональных деталей и практичных карманов делает их идеальным выбором для эффективной работы
  • Два больших кармана на бедре с местом для мобильного телефона и отделениями для инструментов

Доступные в цвете антрацит
Состав: 90% нейлон, 10% эластан
Размеры: M-3XL
Характеристики arrow_down
Размер XXL
Цвет Антрацит
Назначение Рабочая
Вид изделия Брюки
Материал 90% нейлон, 10% эластан
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить