Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Жилет NEW CRAFT

Жилет NEW CRAFT

Жилет NEW CRAFT

Жилет NEW CRAFT

Доступно в виде 15 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Жилет NEW CRAFT

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M442040005
В наличии
Синий
3XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер 3XL
M442040006
В наличии
Синий
4XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер 4XL
M442040002
В наличии
Синий
L
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер L
M442040001
В наличии
Синий
M
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер M
M442040000
В наличии
Синий
S
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер S
M442040003
В наличии
Синий
XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер XL
M442040004
В наличии
Синий
XXL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, синий, размер XXL
M442041005
В наличии
Серый
3XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
M442041002
В наличии
Серый
L
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер L
M442041001
В наличии
Серый
M
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер M
M442041000
В наличии
Серый
S
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер S
M442041003
В наличии
Серый
XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер XL
M442041010
В наличии
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер XS
M442041004
В наличии
Серый
XXL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер XXL
M442041006
Нет в наличии
Серый
4XL
- +
1 шт
2940 грн
Жилет NEW CRAFT, серый, размер 4XL

Топ товаров, что покупаются

2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2940 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Жилет NEW CRAFT
⭐ Количество товаров в наличии 14
⭐ Самый дешевый товар 2940 грн
⭐ Самый дорогой товар 2940 грн

Безрукавка New Craft от Wurth - это универсальная рабочая одежда, которая подходит для широкого спектра задач.

Она изготовлена из 100% полиэстера, что обеспечивает ее прочность, износостойкость и легкость в уходе. Безрукавка имеет удобный крой и множество карманов для хранения инструментов и других необходимых вещей.

Основные характеристики:

  • Материал: 100% полиэстер
  • Вес: 65 г/м²
  • Цвет: синий, серый
  • Размеры: S-XXL

Особенности:

  • Удобная застежка на молнию
  • Множество карманов для хранения инструментов и других необходимых вещей
  • Регулируемые манжеты
  • Светоотражающие элементы для безопасности

Способ применения:

Безрукавка New Craft предназначена для использования в различных сферах деятельности, включая строительство, ремонт, промышленность и другие. Она может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Особенности использования:

Безрукавка New Craft имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и функциональной:

  • Удобная застежка на молнию обеспечивает быстрое и легкое надевание и снятие.
  • Множество карманов позволяют удобно хранить инструменты и другие необходимые вещи.
  • Регулируемые манжеты обеспечивают комфортную посадку.
  • Светоотражающие элементы обеспечивают безопасность в темное время суток.

Зачем нужен этот товар:

Безрукавка New Craft - это отличный выбор для тех, кто ищет удобную и функциональную рабочую одежду. Она подходит для широкого спектра задач и может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе безрукавки New Craft следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: необходимо выбрать размер, который будет соответствовать росту и пропорциям тела.
  • Цвет: доступный цвет может зависеть от наличия на складе.
  • Особенности: безрукавка имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и функциональной. При выборе следует обратить внимание на то, какие из этих особенностей важны для вас.