Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 3 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL
Фото - 3 - Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL

Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL (M442041005)

Жилет NEW CRAFT, серый, размер 3XL, MODYF {арт. M442041005}
Номер товара M442041005
В наличии
Цена:
2940 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Идеален для низких температур! Этот инновационный, теплый и удобный стеганный жилет очень универсален, функционален и притягивает взгляд.

  • Теплый стеганный жилет, высокий воротник
  • 2 передних кармана, нагрудный и внутренний карманы – все карманы закрываются
  • Скрытая молния спереди, защита подбородка
  • По низу – шнурок со стопорами

Таблица размеров

Материал 100% полиэстер
Набивка 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Вес покрытия материала на м² 310 г
Размер 3XL
Вес единицы поверхности ткани на м² 65 г
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Серый
Назначение Утепленная

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Идеален для низких температур! Этот инновационный, теплый и удобный стеганный жилет очень универсален, функционален и притягивает взгляд.

  • Теплый стеганный жилет, высокий воротник
  • 2 передних кармана, нагрудный и внутренний карманы – все карманы закрываются
  • Скрытая молния спереди, защита подбородка
  • По низу – шнурок со стопорами

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Набивка 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Вес покрытия материала на м² 310 г
Размер 3XL
Вес единицы поверхности ткани на м² 65 г
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Серый
Назначение Утепленная
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2869 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1925.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1896 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить