Жилет рабочий зимний VIKING
Фильтр
Версии товара Жилет рабочий зимний VIKING
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL
Номер товара 5899707505
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Размер | 3XL |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер S
Номер товара 5899707500
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | S |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер L
Номер товара 5899707502
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | L |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер M
Номер товара 5899707501
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | M |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер XL
Номер товара 5899707503
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер XXL
Номер товара 5899707504
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Жилет рабочий зимний VIKING |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1800 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1800 грн |