Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер M
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер M
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер M (5899707501)
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер M-арт. 5899707501
Номер товара 5899707501
Нет в наличии
Цена:
1800 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Зимний рабочий жилет VIKING обеспечивает максимальную защиту от холода
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах
Размеры: S - 3XL
Таблиця розмірів
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах
- Стильный, функциональный и долговечный
- Светоотражающие детали
- Два боковых кармана
- Нагрудный карман
- Отличная теплоизоляция
Размеры: S - 3XL
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | M |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Зимний рабочий жилет VIKING обеспечивает максимальную защиту от холода
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах
Размеры: S - 3XL
Таблиця розмірів
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах
- Стильный, функциональный и долговечный
- Светоотражающие детали
- Два боковых кармана
- Нагрудный карман
- Отличная теплоизоляция
Размеры: S - 3XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 270 г/м² |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | M |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер S
Нет отзывов про этот товар