Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL
Фото - 1 - Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL
Фото - 2 - Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL
Фото - 1 - Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL
Фото - 2 - Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL

Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный размер 3XL (5899707505)

Жилет рабочий зимний VIKING, серо-черный, размер 3XL-арт. 5899707505
Номер товара 5899707505
В наличии
Цена:
1800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Зимний рабочий жилет VIKING обеспечивает максимальную защиту от холода
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах

  • Стильный, функциональный и долговечный
  • Светоотражающие детали
  • Два боковых кармана
  • Нагрудный карман
  • Отличная теплоизоляция

Размеры: S - 3XL


Таблиця розмірів
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 3XL
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Зимний рабочий жилет VIKING обеспечивает максимальную защиту от холода
Используется в строительной отрасли, мастерских, на производстве, в транспорте и складских работах

  • Стильный, функциональный и долговечный
  • Светоотражающие детали
  • Два боковых кармана
  • Нагрудный карман
  • Отличная теплоизоляция

Размеры: S - 3XL


Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 3XL
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
906 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2795.22 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить