Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло женское JOB+, темно-синее, размер S
Фото - 1 - Поло женское JOB+, темно-синее, размер S
Фото - 1 - Поло женское JOB+, темно-синее, размер S

Поло женское JOB+, темно-синее, размер S (M447762000)

Поло женское JOB+, темно-синее, размер S, MODYF -арт. M447762000
Номер товара M447762000
В наличии
Цена:
906 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная рабочая футболка-поло с короткими рукавами и женским кроем
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Планка с тремя перламутровыми пуговицами в тон футболки
  • Лента на горловине
  • Боковые вырезы обеспечивают легкость движений
  • Женский крой, который подходит фигуре
    Размеры от XS до 3XL

    Таблиця розмірів

  • Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер S
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая
    Цвет Темно-синий
    Область применения Эта женская рабочая рубашка-поло – незаменимая вещь в гардеробе
    Инструкции по уходу:
  • Стирать при температуре 40 °C
  • Сушить при низкой температуре
  • Не отбеливать
  • Не подвергать химчистке
  • Глажать при средней температуре
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобная рабочая футболка-поло с короткими рукавами и женским кроем
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Планка с тремя перламутровыми пуговицами в тон футболки
  • Лента на горловине
  • Боковые вырезы обеспечивают легкость движений
  • Женский крой, который подходит фигуре
    Размеры от XS до 3XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер S
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая
    Цвет Темно-синий
    Применение arrow_down
    Область применения Эта женская рабочая рубашка-поло – незаменимая вещь в гардеробе
    Инструкции по уходу:
  • Стирать при температуре 40 °C
  • Сушить при низкой температуре
  • Не отбеливать
  • Не подвергать химчистке
  • Глажать при средней температуре
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    972 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2795.22 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    2712 грн/шт
    1762.8 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ