Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 1 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 2 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 3 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 4 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 5 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 1 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 2 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 3 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 4 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Фото - 5 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L (M411176002)

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L, MODYF -арт. M411176002
Номер товара M411176002
Нет в наличии
Цена:
7440 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Функциональная, удобная, теплая куртка в спортивном дизайне
Благодаря продуманной конструкции «3 в 1», куртка TALLIN обеспечивает исключительный комфорт и мобильность, ведь позволяет мгновенно адаптироваться к любым прихотям погоды, комбинируя легкую флисовую кофту и прочную штормовку или используя их отдельно.

Внешняя куртка (штормовка)
Изготовленная из прочной ткани Ripstop, обладающая высокой устойчивостью к разрывам. Она полностью водонепроницаема (5000 мм водяного столба) и воздухопроницаема.

Внутренняя куртка
Съемная флисовая кофта, которая крепится на молнию. Ее можно носить отдельно как самостоятельный элемент одежды.

Зимний вариант
Сочетание обоих слоев обеспечивает максимальную теплоизоляцию и защиту от ветра и снега

  • Ткань Ripstop (высокая устойчивость к разрывам), легкая, прочная, воздухопроницаемая, водонепроницаемая (5000 мм водяного столба)
  • 2 передних кармана, 2 внутренних кармана, нагрудный карман
  • Закрытая водонепроницаемая передняя молния, проклеенные швы
  • Высокий воротник, регулируемые манжеты и низ, съемный капюшон
  • Внешняя куртка, сертифицированная по стандарту EN 343 класс 3/3, съемная флисовая куртка с 2 карманами и утепленными рукавами

Таблиця розмірів

Материал 100% полиэстер
Материал внутренней оболочки 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Вес покрытия куртки на м², внутр. 240 г
Стандарт EN 343
Можно мыть при 40°C
Стандарты EN 343
Размер L
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Функциональная, удобная, теплая куртка в спортивном дизайне
Благодаря продуманной конструкции «3 в 1», куртка TALLIN обеспечивает исключительный комфорт и мобильность, ведь позволяет мгновенно адаптироваться к любым прихотям погоды, комбинируя легкую флисовую кофту и прочную штормовку или используя их отдельно.

Внешняя куртка (штормовка)
Изготовленная из прочной ткани Ripstop, обладающая высокой устойчивостью к разрывам. Она полностью водонепроницаема (5000 мм водяного столба) и воздухопроницаема.

Внутренняя куртка
Съемная флисовая кофта, которая крепится на молнию. Ее можно носить отдельно как самостоятельный элемент одежды.

Зимний вариант
Сочетание обоих слоев обеспечивает максимальную теплоизоляцию и защиту от ветра и снега

  • Ткань Ripstop (высокая устойчивость к разрывам), легкая, прочная, воздухопроницаемая, водонепроницаемая (5000 мм водяного столба)
  • 2 передних кармана, 2 внутренних кармана, нагрудный карман
  • Закрытая водонепроницаемая передняя молния, проклеенные швы
  • Высокий воротник, регулируемые манжеты и низ, съемный капюшон
  • Внешняя куртка, сертифицированная по стандарту EN 343 класс 3/3, съемная флисовая куртка с 2 карманами и утепленными рукавами

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Материал внутренней оболочки 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Вес покрытия куртки на м², внутр. 240 г
Стандарт EN 343
Можно мыть при 40°C
Стандарты EN 343
Размер L
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2795.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3000 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить