Погодозащищенная куртка, 3-в-1, Tallin
Погодозащищенная куртка, 3-в-1, Tallin
Погодозащищенная куртка, 3-в-1, Tallin
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Погодозащищенная куртка, 3-в-1, Tallin
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер L
Номер товара M411176002
Техническая информация
| Материал | 100% полиэстер |
| Материал внутренней оболочки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Вес покрытия куртки на м², внутр. | 240 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | EN 343 |
| Размер | L |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Черный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер M
Номер товара M411176001
Техническая информация
| Материал | 100% полиэстер |
| Материал внутренней оболочки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Вес покрытия куртки на м², внутр. | 240 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | EN 343 |
| Размер | M |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Черный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроницаемая, черная, размер XL
Номер товара M411176003
Техническая информация
| Материал | 100% полиэстер |
| Материал внутренней оболочки | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Вес покрытия куртки на м², внутр. | 240 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | EN 343 |
| Размер | XL |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Черный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Погодозащищенная куртка, 3-в-1, Tallin |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |