Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.47
Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.47
Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.47 (M416171047)
Кроссовки защитные DAILY RACE S1P, композитный носок, черно-красные, р.47, MODYF-арт. M416171047
Номер товара M416171047
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
5640 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно легкая рабочая обувь потрясающего дизайна, обеспечивающая отличную устойчивость на скользкой поверхности.
- Дышащий текстиль
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер обуви EU | 47 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S1P |
| Цвет | Антрацит, Красный |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Основной материал | Текстиль |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Стандарты | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Примечание:
- Мягкий материал способствует лучшей амортизации в области пяти и увеличивает выталкивающее усилие при ходьбе, в то же время более жесткий материал обеспечивает точность движений и устойчивость.
Информация о продукте
Описание
Чрезвычайно легкая рабочая обувь потрясающего дизайна, обеспечивающая отличную устойчивость на скользкой поверхности.
- Дышащий текстиль
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Не содержит металла
- Изготовлено в Европе
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| Размер обуви EU | 47 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S1P |
| Цвет | Антрацит, Красный |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Основной материал | Текстиль |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Стандарты | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Применение
Примечание:
- Мягкий материал способствует лучшей амортизации в области пяти и увеличивает выталкивающее усилие при ходьбе, в то же время более жесткий материал обеспечивает точность движений и устойчивость.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.
Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.36
Нет отзывов про этот товар