Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 2 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 3 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 4 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 5 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 1 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 2 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 3 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 4 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42
Фото - 5 - Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42

Кроссовки защитные DAILY RACE, S1P, композитный носок, черно-красные, р.42 (M416171042)

Кроссовки защитные DAILY RACE S1P, композитный носок, черно-красные, р.42, MODYF-арт. M416171042
Номер товара M416171042
В наличии
Цена:
5640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Чрезвычайно легкая рабочая обувь потрясающего дизайна, обеспечивающая отличную устойчивость на скользкой поверхности.

  • Дышащий текстиль
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Не содержит металла
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 42
Размер обуви EU 42
Размер обуви, Великобритания 8
Категория защиты S1P
Цвет Антрацит, Красный
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Стекловолокно
Основной материал Текстиль
Верхняя часть башмака Текстиль
Стандарты EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Прочий стандарт SRC, FO, DGUV 112-191

Примечание:

  • Мягкий материал способствует лучшей амортизации в области пяти и увеличивает выталкивающее усилие при ходьбе, в то же время более жесткий материал обеспечивает точность движений и устойчивость.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Чрезвычайно легкая рабочая обувь потрясающего дизайна, обеспечивающая отличную устойчивость на скользкой поверхности.

  • Дышащий текстиль
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Не содержит металла
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 42
Размер обуви EU 42
Размер обуви, Великобритания 8
Категория защиты S1P
Цвет Антрацит, Красный
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитного подноска Стекловолокно
Основной материал Текстиль
Верхняя часть башмака Текстиль
Стандарты EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Прочий стандарт SRC, FO, DGUV 112-191
Применение arrow_down

Примечание:

  • Мягкий материал способствует лучшей амортизации в области пяти и увеличивает выталкивающее усилие при ходьбе, в то же время более жесткий материал обеспечивает точность движений и устойчивость.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті