Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Верхняя часть башмака
Цвет
Размер
Ширина стопы
Спрятать arrow
Материал защитного подноска
Вид изделия
Основной материал
Материал защитной пластины
Размер обуви, Великобритания
Размер обуви EU
Стандарты
Прочий стандарт
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, S1P
⭐ Количество товаров в наличии 101
⭐ Самый дешевый товар 246 грн
⭐ Самый дорогой товар 11481.54 грн

Низкие защитные ботинки, S1P от Wurth

Низкие защитные ботинки, S1P от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики:

  • Защита от механических воздействий:
    • Защищенные носки из термопластического полиуретана (TPU) обеспечивают защиту от ударов силой до 200 Дж.
    • Защита от проколов из стали обеспечивает защиту от проколов острыми предметами.
  • Защита от скольжения: Подошва SRC PU обеспечивает надежное сцепление с любыми поверхностями, даже влажными и скользкими.
  • Комфорт:
    • Внутренняя подкладка из текстиля обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
    • Подкладка из EVA обеспечивает амортизацию и снижает ударную нагрузку.

Особенности:

  • Ботинки изготовлены из высокопрочной кожи, которая обеспечивает долгий срок службы.
  • Ботинки имеют удобную колодку и хорошо сидят на ноге.
  • Ботинки имеют привлекательный дизайн.

Способ применения:

Ботинки предназначены для использования в условиях производства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе защитных ботинок следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: Ботинки должны плотно сидеть на ноге, но не должны натирать.
  • Материал: Ботинки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
  • Защита: Ботинки должны обеспечивать необходимый уровень защиты ног от травм.

Зачем нужен этот товар:

Защитные ботинки необходимы для защиты ног работников от травм, которые могут возникнуть в процессе работы. Травмы ног могут быть очень серьезными, поэтому важно использовать защитное снаряжение, которое способно их предотвратить.