Кроссовки защитные женские LINA, S1P
Кроссовки защитные женские LINA, S1P
Кроссовки защитные женские LINA, S1P
Версии товара Кроссовки защитные женские LINA, S1P
Техническая информация
| Размер | 35 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер обуви, Великобритания | 3 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 04 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 37 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер обуви, Великобритания | 7.5 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 36 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Размер обуви, Великобритания | 3,5 |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Размер обуви, Великобритания | 05 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 38 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Размер обуви, Великобритания | 06 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер обуви, Великобритания | 7 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Кроссовки защитные женские LINA, S1P |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 5040 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5040 грн |
Защита, которой можно доверять каждый день
Женские защитные кроссовки LINA, класса S1P предназначены для тех, кто работает в активном ритме и не готов жертвовать безопасностью ради комфорта. Модель отвечает требованиям европейского стандарта EN ISO 20345 и надежно предохраняет стопу от основных производственных рисков. Усиленный защитный носок эффективно предохраняет пальцы от ударов и сдавливания, а антипрокольная стелька предотвращает травмы от острых предметов на полу. Это делает кроссовки оптимальным выбором для складов, производств, логистики, сервисных и технических работ.
Комфорт, продуманный для женской стопы
Модель LINA разработана с учетом анатомии женской ноги, поэтому хорошо фиксируется и не вызывает усталости даже во время продолжительного ношения. Легкие и дышащие материалы верха обеспечивают эффективную вентиляцию, уменьшая перегрев и накопление влаги в течение рабочего дня. Внутренняя часть мягкая и приятная на ощупь, что особенно важно при интенсивном движении и многочасовой работе на ногах.
Устойчивость и уверенность в каждом шаге
Подошва кроссовок изготовлена из износостойкого материала с противоскользящими свойствами, что обеспечивает надежное сцепление с разными типами поверхностей. Антистатические свойства снижают риск накопления электрического заряда, а энергопоглощение в пяточной зоне уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник. В кроссовках LINA легко сохранять устойчивость и уверенность даже в динамических условиях работы.
Практический стиль для работы и не только
Благодаря современному дизайну защитные кроссовки LINA выглядят как повседневная спортивная обувь, а не классическая спецобувь. Они гармонично сочетают функциональность и привлекательный внешний вид, поэтому подходят не только для работы, но и для активного использования в течение дня. Это идеальное решение для женщин, желающих чувствовать себя защищенно, комфортно и уверенно, не отказываясь от стиля.