Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 1 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 2 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 3 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 1 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 2 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40
Фото - 3 - Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40

Кроссовки защитные женские LINA, S1P, серые, пара, размер 40 (M428024040)

Кроссовки защитные женские LINA, S1P, композитный носок, серые, пара, р.40, MODYF -арт. M428024040
Номер товара M428024040
Нет в наличии
Цена:
5040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Повседневная и красивая женская защитная обувь LINA с классом защиты S1P. Легкая, гибкая, воздухопроницаемая и гармонично сочетается со многими цветами
  • Замша с текстильными вставками
  • Тканевая подкладка, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Защитный подносок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва
  • Резиновая наружная подошва SRC CI HRO, комфортная ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрийский стандарт Z1259, без металла, ES
    Вес примерно 540 г/обувь 42-го размера
  • Размер 40
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер обуви, Великобритания 7
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Серый
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Повседневная и красивая женская защитная обувь LINA с классом защиты S1P. Легкая, гибкая, воздухопроницаемая и гармонично сочетается со многими цветами
  • Замша с текстильными вставками
  • Тканевая подкладка, стойкая к истиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Защитный подносок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва
  • Резиновая наружная подошва SRC CI HRO, комфортная ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрийский стандарт Z1259, без металла, ES
    Вес примерно 540 г/обувь 42-го размера
  • Характеристики arrow_down
    Размер 40
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер обуви, Великобритания 7
    Прочий стандарт DGUV 112-191
    Категория защиты S1P
    Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Серый
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -10 %
    2268 грн/шт
    2041.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить