Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5358726837
В наличии
37
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.37
5358726838
В наличии
38
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
5358726839
В наличии
39
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.39
5358726840
В наличии
40
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.40
5358726841
В наличии
41
- +
1 шт
1500 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.41
5358726843
В наличии
43
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43
5358726844
В наличии
44
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.44
5358726845
В наличии
45
- +
1 шт
1500 грн 825 грн
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.45
5358726842
Нет в наличии
42
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.42
5358726846
Нет в наличии
46
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.46
5358726847
Нет в наличии
47
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.47

Топ товаров, что покупаются

Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пласт
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 825 грн
⭐ Самый дорогой товар 1500 грн

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной - это профессиональная рабочая обувь, которая предназначена для защиты ног работников в условиях производства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики:

  • Защита класса S1P соответствует требованиям европейского стандарта EN ISO 20345:2011.
  • Комбинированный носок из термопластичной резины и стали обеспечивает защиту от ударов и проколов.
  • Металлическая пластина в носке защищает от ударов острыми предметами.
  • Подошва SRC из полиуретана с маслобензостойкой пропиткой обеспечивает хорошее сцепление с любыми поверхностями, в том числе мокрыми и жирными.
  • Прорезиненная носочная часть защищает пальцы ног от ударов и царапин.
  • Дышащий текстильный подклад обеспечивает комфорт при носке.

Особенности:

  • Кроссовки легкие и удобные, благодаря использованию современных материалов и технологий.
  • Имеют привлекательный дизайн.
  • Подходят для работы в различных условиях.

Способ применения:

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной предназначены для использования в качестве рабочей обуви. Они должны надеваться на чистую и сухую ногу. Перед надеванием необходимо убедиться, что кроссовки хорошо сидят и не сдавливают стопу.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе кроссовок защитных Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: кроссовки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее.
  • Комфорт: кроссовки должны быть удобными для работы в течение длительного времени.
  • Дизайн: кроссовки должны соответствовать вашим предпочтениям.

Зачем нужен этот товар:

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P комбинированный носок с металлической пластиной необходимы для защиты ног работников от травм, которые могут возникнуть в процессе работы. Они обеспечивают защиту от ударов, проколов, скольжения и других опасностей.