Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.42
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.42
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.42 (5358726842)
Кроссовки защитные Workshop[R] S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.42 -арт. 5358726842
Номер товара 5358726842
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S1P. Отличная защита ваших ног при работе
- Внешний материал: натуральная замша
- Внутренний материал: текстурированная ткань
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Композитный подносок, устойчивый к проколам
- текстильная подкладка
- Металлическая стелька
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
| Размер | 42 |
| Категория защиты | S1P |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитной пластины | Металл |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S1P. Отличная защита ваших ног при работе
- Внешний материал: натуральная замша
- Внутренний материал: текстурированная ткань
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Композитный подносок, устойчивый к проколам
- текстильная подкладка
- Металлическая стелька
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики
| Размер | 42 |
| Категория защиты | S1P |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Материал защитной пластины | Металл |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.37
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.39
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.40
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.41
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.43
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.44
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.45
Нет отзывов про этот товар